ninja250r エアフィルターのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
110件の「ninja250r エアフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250tr エアクリーナー」、「バイク エアフィルター汎用タイプ」、「エアフィルター カワサキ」などの商品も取り扱っております。
エアフィルター KAWASAKI NTBランキング1位
Ninja250 EX250L、Ninja250R EX250K、11013-0020互換品
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
1個
899税込989
10日以内出荷


エアフィルター KAWASAKI NTBランキング3位
Ninja250SL/ABS BX250A、11013-0739互換品
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
1個
739税込813
10日以内出荷

二輪車用エアフィルター NTBランキング4位
1枚ほか
169税込186
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用寸法(mm)250×300
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)





防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
1,998税込2,198
当日出荷

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(243種類の商品があります)

純正交換タイプの補修用エアフィルター。 純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。 フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
1,190税込1,309
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(244種類の商品があります)

1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(161種類の商品があります)

新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。
六角対辺(mm)16端子形状ネジ形ねじ径(mm)10
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
1個
679税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)